| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2215019 Herst.-Nr.: 291T-10-FME EAN/GTIN: 3272670733817 |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 10 mm Klingenlänge = 125 mm Gesamtlänge = 255 mm
Der SAM SAMSOFORCE Steckschlüssel mit Clip hat einen Griff aus Bi-Material und ein Sechskantstahl-Außenrohr. Geeignet für Schraubverbindungen an langen Gewindestangen.Mattverchromt Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 10 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Gesamtlänge: | 255 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel, 2215019, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, SAM, 291T10FME, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| |