Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 13 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 255 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215023
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     291T-13
EAN/GTIN:
     3272670414198
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 13 mm
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 255 mm

Die SAM SAMSOFORCE-Buchse verfügt über einen Griff aus Bimaterial und ein Sechskantstahl-Außenrohr. Geeignet für Schraubverbindungen an langen Gewindestangen mit einer Tiefe von bis zu 255 mm.Mattverchromt
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
13 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel, 2215023, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, SAM, 291T13, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.