Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 10 mm Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 255 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215037
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     292P-10
EAN/GTIN:
     3272670338371
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Abtriebsgröße = 10 mm
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 255 mm
Oberflächen-Finish = Chrom

Der SAM S1-Steckschlüssel wird für begrenzten Zugang angetrieben, verfügt über einen ergonomischen Zweifach-Materialgriff und einen verstärkten geschmiedeten Kopf.Verchromte Klinge
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
10 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
255 mm
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel, 2215037, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, SAM, 292P10, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.