Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 12 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 255 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215039
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     292P-12
EAN/GTIN:
     3272670338395
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 12 mm
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 255 mm
Oberflächen-Finish = Chrom

Der SAM S1-Steckschlüssel wird für begrenzten Zugang angetrieben, verfügt über einen ergonomischen Zweifach-Materialgriff und einen verstärkten geschmiedeten Kopf.Verchromte Klinge
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
12 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
255 mm
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel, 2215039, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, SAM, 292P12, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.