Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Hammer, Vorschlaghammer aus Kupfer 600g 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215055
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     293-2
EAN/GTIN:
     3272670294585
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Hammerart = Vorschlaghammer
Kopfmaterial = Kupfer
Gesamtlänge = 280 mm
Gewicht = 600g

Der SAM-Kupferhammer Hickory-Griff hat einen Winkel, der angeschlagen ist, und einen Hickory-Holzgriff für einen starken Schlag ohne Markierung der Oberfläche.Hickory-Griff
Weitere Informationen:
Hammerart:
Vorschlaghammer
Kopfmaterial:
Kupfer
Gesamtlänge:
280 mm
Gewicht:
600g
Weitere Suchbegriffe: 2215055, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, SAM, 2932, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.