Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Hammer, Kugelhammer Kugel aus Stahl 300g 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215057
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     295-10A
EAN/GTIN:
     3272670452169
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Pinnhammer
ingenieurhammer
Kopftyp = Kugel
Kopfmaterial = Stahl
Gesamtlänge = 300 mm
Gewicht = 300g

Der SAM-Postillion-Hammer aus geschmiedetem Stahl mit poliertem Kopf und lackierter Spitze.Griff aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Kugel
Kopfmaterial:
Stahl
Gesamtlänge:
300 mm
Gewicht:
300g
Weitere Suchbegriffe: 2215057, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, SAM, 29510A, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.