Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 324-17G Kabelschneider 170 mm / Backen 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215141
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     324-17G
EAN/GTIN:
     3272670215610
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Modellnummer = 324-17G
Schneider-Typ = Kabelschneider
Gesamtlänge = 170 mm
Backenlänge = 14mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Weitere Informationen:
Modellnummer:
324-17G
Schneider-Typ:
Kabelschneider
Gesamtlänge:
170 mm
Backenlänge:
14mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2215141, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, SAM, 32417G, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.