Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Zeigermessinstrumente
>
Messuhr
>
Artikel
SAM Messuhr 0 → 10 mm / 0,01 mm, Auflösung 0,01 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2215167
Hersteller:
sam
Herst.-Nr.:
3524
EAN/GTIN:
3272670544826
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm
messuhr
messuhr 0-10mm
Messbereich max. = 10mm
Genauigkeit = 0,01 mm
Auflösung = 0,01 mm
Messbereich = 0 → 10 mm
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
10mm
Genauigkeit:
0,01 mm
Auflösung:
0,01 mm
Messbereich:
0 → 10 mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Mechanische Messgeräte
>
Messuhren
Weitere Suchbegriffe:
2215167
,
Mess- und Prüftechnik
,
Mechanische Messgeräte
,
Messuhren
,
SAM
,
3524
,
Test & Measurement
,
Engineering Test & Measurement
,
Dial Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Metrisch Messuhr 0 → 10 mm / ±0,008 mm, Auflösung 0,01 mm
RS Pro
8412561
ab € 42,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen