Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM metrisch Innensechskant-Schlüssel, Satz 12-teilig 1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215362
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     63-TR12
EAN/GTIN:
     3272670394278
Suchbegriffe:
2215362
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®...
Sechskantschlüssel
Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 12
Form = L
Spitzentyp = Sechskant
Ausführung kurz/lang = lang
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
12
Form:
L
Spitzentyp:
Sechskant
Ausführung kurz/lang:
lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5423509
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.