Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Schälbohrer, 16mm → 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-221541
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     221541
EAN/GTIN:
     5056070967625
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer
Bohrertyp = Schälbohrer
Materialstärke max. = 2mm
Material/Stoff = HSS
Schneidengröße min. = 16mm
Schneidengröße max. = 30mm

HSS Schälbohrer TiN-beschichtet. Beschichtung garantiert eine hohe Verschleißfestigkeit Für Aluminiumlegierungen, Bleche, Kunststoffe und verstärkte Kunststoffe bis zu 2 mm Dicke Schaftlänge 22 mm Maximaler Schaftdurchmesser 10 mm
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Schälbohrer
Materialstärke max.:
2mm
Material/Stoff:
HSS
Schneidengröße min.:
16mm
Schneidengröße max.:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 221541, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, RS PRO, T53001630T, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.