Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Stahl Handsägeblatt 12 TPI, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215470
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     692-10DA
EAN/GTIN:
     3272670419681
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt
Klingenlänge = 3000 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 12
Material/Stoff = Stahl
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
3000 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
12
Material/Stoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2215470, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägeblätter, SAM, 69210DA, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saw Blades
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.