Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Stempel, Ø 9,9 mm, 1-teilig, Länge 230 mm, Durchschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215518
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     7-10G
EAN/GTIN:
     3272670413160
Suchbegriffe:
2215518
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Locheisen & Stanzwerkzeug
Gesamtlänge = 230 mm
Schaftdurchmesser = 9,9 mm
Stückzahl = 1
Durchtreiber Typ = Durchschlag
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
230 mm
Schaftdurchmesser:
9,9 mm
Stückzahl:
1
Durchtreiber Typ:
Durchschlag
Weitere Suchbegriffe: SAM, 710G, Hand Tools, Measuring & Marking, Punches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.