Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xpelair WX12 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 1060m³/h, Abzug x 167mm, 53.5dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Xpelair WX12 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 1060m³/h, Abzug x 167mm, 53.5dB(A)
Xpelair WX12 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 1060m³/h, Abzug x 167mm, 53.5dB(A)
Xpelair WX12 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 1060m³/h, Abzug x 167mm, 53.5dB(A)
Xpelair WX12 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 1060m³/h, Abzug x 167mm, 53.5dB(A)
Xpelair WX12 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 1060m³/h, Abzug x 167mm, 53.5dB(A)
Artikel-Nr.:
     108EL-2215608
Hersteller:
     Xpelair
Herst.-Nr.:
     WX12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Lüftertyp = Abzug
Luftdurchsatz = 1060 m³/h, 1670m³/h
Geräuschpegel = 53.5dB(A)
Montage = Wandmontage
Frontabmessungen = 476 x 473mm
Tiefe = 167mm
Fronthöhe = 476mm
Frontbreite = 473mm
Rohrgröße = 315mm
Serie = WX12

Xpelair AbsauggebläseDer Xpelair Abluftlüfter hat einen Luftstrom von 1060 m3/h und eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Es handelt sich um einen High-Tech-Wandlüfter mit bündiger Montage und einem rückseitigen Zuluftverschluss, der sich automatisch öffnet/schließt und einen nur auszuführenden Lüfter, der über einen EIN/AUS-Schalter oder einen optionalen Drehzahlregler betätigt wird. Er verfügt über integrierte Schalter für den Auszugs-, Einlass- oder Fernsteuerungsmodus. Dieses Produkt wird mit einer Wandbeschichtung geliefert. Er ist mit einer Gesichtshöhe von 476 mm, einer Gesichtsbreite von 473 mm und einer Tiefe von 167 mm erhältlich.Eigenschaften und VorteileWandmontage Geräuschpegel von 53,5 dB (A) Zeitsparende, mörtelfreie Installation Der Lüftermotor ist mechanisch isoliert, wenn das innere Gitter entfernt wird Erhaltungslüftung bei Nichtgebrauch Garantie vor OrtAnwendungenToiletten Badezimmer KüchenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Abzug
Luftdurchsatz:
1060 m³/h, 1670m³/h
Geräuschpegel:
53.5dB(A)
Montage:
Wandmontage
Frontabmessungen:
476 x 473mm
Tiefe:
167mm
Fronthöhe:
476mm
Frontbreite:
473mm
Rohrgröße:
315mm
Serie:
WX12
Weitere Suchbegriffe: 2215608, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Xpelair, WX12, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,52*
€ 983,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,71*
€ 976,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,99*
€ 929,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,59*
€ 853,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,10*
€ 802,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,16*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.