| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2215711 Herst.-Nr.: 96-10X11 EAN/GTIN: 3272670211971 |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 10 x 11 mm Gesamtlänge = 163 mm Oberflächen-Finish = Poliert
Die SAM OUTILLAGE Schraubenschlüssel mit Scharnier und 2 verschiedenen Öffnungen. Die Buchse hält dank einer Feder in allen Positionen. Er funktioniert mit allen Winkeln, schneller Annäherung mit geradem Winkel, kraftvolles Festziehen mit Winkelposition.Polierte verchromte Darstellung Geschmiedeter Stahl mit Chrom-Vanadium Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 10 x 11 mm | Gesamtlänge: | 163 mm | Oberflächen-Finish: | Poliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel 10mm, 6kt steckschlüssel, 2215711, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, SAM, 9610X11, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| |