Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkstattfeile Halbrund, Bastard, Länge 325mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215736
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     BRD-20-BE
EAN/GTIN:
     3272670208759
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
Feilentyp = Werkstattfeile
Hieb Typ = Bastard
Länge = 325mm
Stückzahl = 1
Durchmesser = 20.5mm

Die SAM OUTILLAGE Feile oder Halbrundgitter werden mit Bastard-Schnitt und einem Griff geliefert.250 mm Länge 25 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeile
Hieb Typ:
Bastard
Länge:
325mm
Stückzahl:
1
Durchmesser:
20.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2215736, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, SAM, BRD20BE, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.