| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2215738 Herst.-Nr.: BRD-25-BE EAN/GTIN: 3272670239746 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Feilentyp = Werkstattfeile Hieb Typ = Bastard Länge = 325mm Stückzahl = 1 Durchmesser = 25mm
Die SAM OUTILLAGE Feile oder Halbrundgitter werden mit Bastard-Schnitt und einem Griff geliefert.375 mm Länge 25 mm Durchmesser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Feilentyp: | Werkstattfeile | Hieb Typ: | Bastard | Länge: | 325mm | Stückzahl: | 1 | Durchmesser: | 25mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2215738, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, SAM, BRD25BE, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |