| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2215739 Herst.-Nr.: BRD-25-M EAN/GTIN: 3272670259768 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Feilentyp = Werkstattfeile Hieb Typ = Bastard Länge = 250mm Griff im Lieferumfang enthalten = Ja Durchmesser = 25mm
Die SAM OUTILLAGE Feile oder Halbrundgitter werden mit Bastard-Schnitt und einem Griff geliefert.325 mm Länge 20,5 mm Durchmesser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Feilentyp: | Werkstattfeile | Hieb Typ: | Bastard | Länge: | 250mm | Griff im Lieferumfang enthalten: | Ja | Durchmesser: | 25mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2215739, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, SAM, BRD25M, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |