Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkstattfeile Flach, Bastard, Länge 375mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215741
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     BRP-25-BE
EAN/GTIN:
     3272670298750
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile
Feilentyp = Werkstattfeile
Hieb Typ = Bastard
Länge = 375mm
Stückzahl = 1
Durchmesser = 25mm

Die SAM OUTILLAGE Feile oder Halbrundgitter werden mit Bastard-Schnitt und einem Griff geliefert.325 mm Länge 25 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeile
Hieb Typ:
Bastard
Länge:
375mm
Stückzahl:
1
Durchmesser:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 2215741, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, SAM, BRP25BE, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.