Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkstattfeile Rund, Bastard, Länge 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215742
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     BRR-20-BE
EAN/GTIN:
     3272670299160
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
Feilentyp = Werkstattfeile
Hieb Typ = Bastard
Länge = 315mm
Stückzahl = 1
Durchmesser = 8mm

Die SAM OUTILLAGE Feile oder Halbrundgitter werden mit Bastard-Schnitt und einem Griff geliefert.315 mm Länge 8 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeile
Hieb Typ:
Bastard
Länge:
315mm
Stückzahl:
1
Durchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 2215742, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, SAM, BRR20BE, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.