| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2215784 Herst.-Nr.: CH-40 EAN/GTIN: 3272670454781 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselgröße = 40mm Metrisch oder zöllig = metrisch Antriebsgröße = 3/4 Zoll Steckschlüssel Typ = Standardbuchse Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt Gesamtlänge = 65 mm Antriebstyp = Sechskant
Die kurzen SAM OUTILAGE 3/4-Zoll-Sechskantsteckschlüssel in mm wurden speziell für schwere Mechaniker angepasst. Ich bin mit einer Sicherheitsverriegelung mit federbelastetem Stift für perfekten Halt der Buchse ausgestattet.Einfache Demontage Glanzpolierte verchromte Oberfläche Weitere Informationen: | | Steckschlüsselgröße: | 40mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Antriebsgröße: | 3/4 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Standardbuchse | Steckschlüssel-Kopftyp: | 6-Punkt | Gesamtlänge: | 65 mm | Antriebstyp: | Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz sw 40mm, 2215784, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, SAM, CH40, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| |