Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Schälbohrer, 3mm → 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-221591
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     221591
EAN/GTIN:
     5056070967670
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer
Bohrertyp = Schälbohrer
Materialstärke max. = 2mm
Material/Stoff = HSS
Schneidengröße min. = 3mm
Schneidengröße max. = 14mm

Normaler HSS-Konusschneider. HSS-Konusschneider für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen zum Bohren sauberer Löcher in Kunststoff, Leiterplatten, Legierungen und Blech bis zu einer Dicke von 2 mm. Schaftlänge 22 mm Kein Kernloch erforderlich
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Schälbohrer
Materialstärke max.:
2mm
Material/Stoff:
HSS
Schneidengröße min.:
3mm
Schneidengröße max.:
14mm
Weitere Suchbegriffe: 221591, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, RS PRO, 53000314, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.