Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM LU Maßband, L. 30m 13 mm metrisch Offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216265
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     LU-83
EAN/GTIN:
     3272670457928
Suchbegriffe:
2216265
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Maßbänder
Länge = 30m
Klingenbreite = 13 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Offen = Ja
Serie = LU

Das SAM Long Measures Tape ist ein lackiertes Stahlband + einziehbare Kurbel. Er verfügt über einen ergonomischen Griff aus Bi-Material für optimalen Komfort. Er wird bei einer Temperatur von 20 °C unter 5 daN Spannung kalibriert und kalibriert.Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
30m
Klingenbreite:
13 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Offen:
Ja
Serie:
LU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.