Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkzeugablage ABS, 50g, W 180mm L 405mm H 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216274
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     MOD-11
EAN/GTIN:
     3272670378087
Suchbegriffe:
2216274
Handwerkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugschalen
Material/Stoff = ABS
Maße = 405 x 180 x 40mm
Gewicht = 50g
Breite = 180mm
Länge = 405mm
Höhe = 40mm

Das leere ABS-Modul SAM Standard 1/3 besteht aus thermogeformtem ABS-Material. Der vollständig leere Platz dieses Moduls ermöglicht die Aufbewahrung verschiedener Werkzeuge. Betrieb mit Transportwagen der Serie 30 und 40, SERVI-R40-Box und Werkbankblock der Serie PM/PMA.Es ist robust
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
ABS
Maße:
405 x 180 x 40mm
Gewicht:
50g
Breite:
180mm
Länge:
405mm
Höhe:
40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.