Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkzeugablage ABS, 50g, W 180mm L 405mm H 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216279
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     MOD-17
EAN/GTIN:
     3272670378278
Suchbegriffe:
2216279
Handwerkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugschalen
Material/Stoff = ABS
Maße = 405 x 180 x 40mm
Gewicht = 50g
Breite = 180mm
Länge = 405mm
Höhe = 40mm

Das leere ABS-Modul SAM 1/3 für 1/4-Zoll-Steckschlüssel und Zubehör besteht aus thermogeformtem ABS-Material. Er dient zur Aufbewahrung von 1/4-Zoll-Steckschlüsseln und Zubehör. 10 Steckschlüssel 5,5 bis 14 mm. 1 Ratsche, 3 Verlängerungen, 1 Schraubendreher-Bithalterbuchse, 1 Kreuzgelenk, 1 SlidEs ist robust
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
ABS
Maße:
405 x 180 x 40mm
Gewicht:
50g
Breite:
180mm
Länge:
405mm
Höhe:
40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.