Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkzeugablage Schaumstoff, W 180mm L 405mm H 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216296
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     MOD-59
EAN/GTIN:
     3272670529205
Suchbegriffe:
2216296
Handwerkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugschalen
Material/Stoff = Schaumstoff
Maße = 405 x 180 x 40mm
Breite = 180mm
Länge = 405mm
Höhe = 40mm

Das leere SAM 1/3 Schaummodul für flache Kombinationsschlüssel besteht aus Schaumstoff. Zur Aufbewahrung von 12 Kombinationsschlüsseln 50, 51-A oder Gabel 10-N. Abmessungen für Kombinationsschlüssel: 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 21 22 mm. Abmessungen für Gabelschlüssel: 6Es ist robust
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Schaumstoff
Maße:
405 x 180 x 40mm
Breite:
180mm
Länge:
405mm
Höhe:
40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.