Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkzeugablage Schaumstoff, W 180mm L 405mm H 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216302
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     MOD-66
EAN/GTIN:
     3272670529274
Suchbegriffe:
2216302
Handwerkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugschalen
Material/Stoff = Schaumstoff
Maße = 405 x 180 x 40mm
Breite = 180mm
Länge = 405mm
Höhe = 40mm

Das SAM 1/3 Leerschaummodul für 1/4-Zoll-Steckschlüssel und Zubehör besteht aus Schaumstoff.Es ist robust
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Schaumstoff
Maße:
405 x 180 x 40mm
Breite:
180mm
Länge:
405mm
Höhe:
40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.