Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Kleinteilebox Schwarz, 2 Fächer, 241mm x 386mm x 263mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216361
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     146401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 2
Höhe = 241mm
Breite = 386mm
Tiefe = 263mm
Farbe = Schwarz

Der Raaco CarryMore 80 ist eine Aufbewahrungs- und Transporteinheit für 2 Carrylite 80 4x8. Dieser ist mit ergonomischem Griff und Verriegelungsmechanismus ausgestattet, um mehrere CarryMore mit einer größeren Einheit zu verbinden. Die Halterungen verhindern, dass die Carrylite Boxen während des Transports herausfallen. Er wurde mit den Abmessungen 241 x 386 x 263 mm (H x B x T) entwickelt.Es besteht aus Polypropylen und Copolymer (PP und CO) In schwarzer Farbe Er kann 25 kg Last tragen
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
2
Höhe:
241mm
Breite:
386mm
Tiefe:
263mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, kleinteilemagazin raaco, klarsicht-magazin, pc werkzeugkoffer, 2216361, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, Raaco, 146401, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,18*
€ 48,67*
2 Tage
48
€ 5,90*
ab € 52,66*
€ 65,27*
€ 4,00*
ab € 51,12*
€ 65,27*
€ 4,90*
ab € 51,63*
€ 65,77*
6 Tage
48
Frei Haus
ab € 54,44*
€ 66,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.