Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco CarryMore 80 Sortimentskoffer (B x H x T) 386 x 241 x 278mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y852082
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     146401
EAN/GTIN:
     5733439146401
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Lager- und Transportsystem, zur Aufbewahrung von 2 CarryLite 80 4x8 Sortimentskoffer. Mit ergonomischem Tragegriff und Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen. Stoppränder, die das Herausrutschen der CarryLite-Koffer verhindern.
Weitere Informationen:
Tiefe:
278 mm
Höhe:
241 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
386 mm
Gewicht:
1.94 kg
Typ:
CarryMore 80
Material:
Polypropylen + Copolymer
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,93*
€ 49,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,74*
€ 64,03*
€ 4,90*
ab € 50,76*
€ 64,92*
1 Tag
48
€ 5,90*
ab € 52,60*
€ 65,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,62*
€ 67,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.