Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage Schwingungsdämpfend für A4 Sicherungen 100A 690V ac, Serie Bussmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-221651
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RS100P
EAN/GTIN:
     5059039078448
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter
Schwingungsdämpfend = Ja
Sicherungsgröße = A4
Strom = 100A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 1P
Schienen Typ = DIN 35 mm
Serie = Bussmann

Eaton Bussmann Serie Sicherungshalter - Serie Sicherungshalter mit rotem Punkt. Diese Serie von Sicherungshaltern mit rotem Punkt wird auch als fingersichere Sicherungshalter bezeichnet, die ursprünglich für den Einsatz mit BS88-Sicherungen entwickelt wurden. Diese Arten von Sicherungshaltern finden sich hauptsächlich in industriellen und kommerziellen Umgebungen. Die Sicherungshalter für die Schienenmontage enthalten Sicherungen, die in Sätze mit Metallkontakten eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile:. • Die Sicherungshalter der Serie Red Spot sind Industriestandard zum Schutz von Versorgungs- und Industrieanlagen • Vibrationsschutz und das große Kontaktsystem sorgen für eine perfekte Ausrichtung des Trägerkontakts und einen hervorragenden elektrischen Kontakt • jede Leiterisolierhülse verhindert versehentlichen Kontakt am Eingangspunkt, während vollständig ummantelte Anschlussklemmen eine Schutzart IP20 bieten. (Die Schutzart IP20 bedeutet, dass der Sicherungshalter einen Schutz vor eindringenden Gegenständen bis zu 12 mm hat - wie z. B. den Finger einer Person und keinen Schutz gegen Flüssigkeiten) • Die Teile sind geformt, hergestellt aus schwer entflammbarem, nicht hygroskopischem, hochdielektrischem Phenolmaterial • Die Sicherungshalterserie mit rotem Punkt bietet eine Vielzahl von verschiedenen Zubehörteilen und Bussman-Sicherungen • Zum Schutz von Anwendungen vor potenziell katastrophalen Auswirkungen von niedrigen Kurzschlüssen und Überspannungszuständen • Kompatibel mit Standard- und Motorschutzsicherungen • Die Sicherungsschrauben mit Kegelschaft sorgen für ein einfaches Wiedereinsetzen • Große Kontaktflächen für Sicherungsträger für niedrigen Widerstand und längere Lebensdauer • Vollummantelte Bauweise. Wofür werden Sicherungshalter verwendet?. Eine der Hauptfunktionen eines Sicherungshalters für die Schienenmontage besteht darin, Stromkreisschutz zu bieten, und es soll auch Schutz sowohl für den Benutzer als auch für das Gerät im Falle einer Stromkreisüberlastung in einer bestimmten Anwendung bieten. Hinweis: Der unentbehrliche Zusatzadapter ist Best.-Nr. ; 414-213 414-213
Weitere Informationen:
Schwingungsdämpfend:
Ja
Sicherungsgröße:
A4
Strom:
100A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
1P
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: 221651, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, RS100P, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 70,63*
€ 83,02*
5
Frei Haus
ab € 72,694*
€ 85,314*
5
Frei Haus
ab € 75,882*
€ 88,822*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 75,12*
€ 94,47*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 114,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
TCP100
ab € 22,16*
Zubehör
Eaton
TCP100M125
ab € 37,07*
Zubehör
Eaton
RS100LOCK
ab € 20,52*
Zubehör
RS Pro
2421077
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.