Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi IGBT-Treibermodul 1,9 A 20V 8-Pin SOIC 8ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216601
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCD57201DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
Analoge Treiber ICs
Ausgangsstrom = 1,9 A
Versorgungsspannung = 20V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOICns

Der on Semiconductor NCx57201 ist ein Hochspannungs-Gate-Treiber mit einem nicht isolierten Low-Side-Gate-Treiber und einem galvanisch isolierten Hoch- oder Niederspannungsseiten-Gate-Treiber. Er kann zwei IGBTs in einer Halbbrücken-Konfiguration direkt ansteuern. Der isolierte Treiber auf der Hochspannungsseite kann mit einem isolierten Netzteil oder mit Bootstrap-Technik vom Low-Side-Netzteil versorgt werden.Niedriger Ausgangsspannungsabfall für verbesserte IGBT-Leitung Potenzialfreier Kanal für Bootstrap-Betrieb bis +800 V. CMTI bis zu 100 kV/s. Zuverlässiger Betrieb für VS-negatives Schwingen bis -800 V.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
1,9 A
Versorgungsspannung:
20V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOICns
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, igbt, 2216601, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, onsemi, NCD57201DR2G, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,81*
1 Tag
2310
1
€ 14,99*
ab € 0,828*
€ 2,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.025,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.