Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NTP067N NTP067N65S3H N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 40 A, 3-Pin TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216741
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTP067N65S3H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 40 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Serie = NTP067N
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,067 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
40 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Serie:
NTP067N
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,067 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 40a mosfet, 2216741, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NTP067N65S3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.