Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NXV65HR NXV65HR82DZ1 Quad, THT MOSFET 650 V / 26 A, 16-Pin APMCA-A16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216765
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NXV65HR82DZ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Dauer-Drainstrom max. = 26 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Serie = NXV65HR
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 16
Drain-Source-Widerstand max. = 0,082 Ω
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Weitere Informationen:
Dauer-Drainstrom max.:
26 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Serie:
NXV65HR
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
16
Drain-Source-Widerstand max.:
0,082 Ω
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Weitere Suchbegriffe: 2216765, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NXV65HR82DZ1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
72
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 24,87*
2 Tage
70
1
€ 14,99*
ab € 22,21*
€ 35,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 1.790,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.