Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Oszilloskop-Stromzange
>
Artikel
Keysight MSOX4154PWR Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital Analog 1.5GHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2217782
Hersteller:
Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
MSOX4154PWR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Oszilloskop-Stromzange
Tastkopf
Strommesszangen
Bandbreite = 1.5GHz
Oszilloskop-Form = Mixed-Signal
Serie = Power Best Bundle
Leistungsanalyse-Best-Paket von Keysight Technologies
Keysight Technologies hat mehrere Oszilloskop-Bundles vorkonfiguriert, um es den Kunden leichter und kostengünstiger zu machen, sicher zu sein, dass sie ihre grundlegende Hardware und Software zur Hand haben. Jedes Paket ist für bestimmte Branchen, Messanwendungen und Budgets konzipiert. Durch den Kauf dieser Bundles können Kunden insgesamt 25 % des Gesamtkaufs jedes einzelnen Produkts sparen. Die Leistungsanalyse-Anwendungspakete Keysight sind vorkonfiguriert (besser und am besten) und bieten alle wichtigen Messwerkzeuge zum Testen und zur Charakterisierung Ihrer Schaltnetzteil-Designs, einschließlich Hochspannungs-Differenzial-Tastköpfe, Stromsonden und Tischaufbauten, die alle 25 % weniger kosten als der Kauf des Inhalts einzeln. Das Power Best Bundle (MSOX4154AT) besteht aus dem 4+16-Kanal-1,5-GHz-Bandbreiten-Mixed-Signal-Oszilloskop (MSO) der InfiniVision 4000 X-Serie, das 16 zusätzliche Logik-/digitale Erfassungskanäle, eine 2-Kanal-Funktion/einen Arbiträrsignalgenerator und die ultimative Bundle-Softwareoption umfasst.Neben der umfangreichen Auswahl an Messungen zur Charakterisierung von Netzteilen, die in der Leistungsprüfsoftware des besseren Bündels erhältlich sind, umfasst die ultimative Bundle-Softwareoption, die im besten Paket enthalten ist, auch ein breites Spektrum an seriellen Protokollauslösemöglichkeiten und Dekodierfähigkeiten einschließlich I2C, SPI, UART/RS232/484, I2S, USB 2.0, USB PD, benutzerdefinierbares NRZ, CAN, CAN FD, LIN, SENT, CXPI, Und NFC.Das Power Best Bundle umfasst außerdem den 100-MHz-Hochspannungs-Tastkopf N2790A (±1500 V), den 150-MHz-Hochempfindlichkeits-Stromfühler N7026A und die Spannungs-Strom-Tastkopf-Schreibvorrichtung U1880A.
Bündelinhalt
4+16-Kanal-, 1,5-GHz-Mixed-Signal-Oszilloskop Ultimative Bundle-Softwareoption 2-Kanal-Funktion/Arbiträrsignalgenerator 100-MHz-Hochspannungs-Differenzial-Aktiv-Tastkopf 150-MHz-Hochempfindlichkeits-Stromfühler Schellvorrichtungen
Weitere Informationen:
Bandbreite:
1.5GHz
Oszilloskop-Form:
Mixed-Signal
Serie:
Power Best Bundle
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Oszilloskope und Zubehör
>
Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe:
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
oszilloskop 4-kanal keysight
,
tastkopf
,
tastkopf oszilloskop
,
2217782
,
Mess- und Prüftechnik
,
Oszilloskope und Zubehör
,
Oszilloskope
,
Keysight Technologies
,
MSOX4154PWR
,
Test & Measurement
,
Oscilloscopes & Accessories
,
Oscilloscopes
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30.094,39*
€ 30.115,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 36.668,22*
€ 37.802,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37.802,28*
€ 44.984,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36.668,22*
€ 43.635,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DP0001A | Tastkopf, Differential 50X, 300 MHz / 500X, 400 MHz, ±2000 V, Autoprobe
Keysight Technologies
DP0001A
ab € 7.234,08*
Sonstiges
DSOX4USBFL | Low-/Full-speed USB 2.0 Trigger/Analyse-Option, für Oszilloskope 4000 X
Keysight Technologies
DSOX4USBFL
ab € 1.758,33*
Sonstiges
Keysight Technologies 10076C Tastkopf Passive Sonde 100:1 500MHz
Keysight Technologies
10076C-
ab € 587,83*
Sonstiges
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 1147B STROMTASTKOPF, KLEMME, 15A, 50MHZ, AC/DC
Keysight Technologies
1147B
ab € 2.970,97*
Sonstiges
Keysight Technologies DP00 DP0010A Tastkopf Aktiv 85:1dB 250MHz ±42V ac/dc Sub-D, 9-polig, SMA
Keysight Technologies
DP0010A
ab € 2.828,78*
Sonstiges
Keysight Technologies DP00 DP0011A Tastkopf Aktiv 85:1dB 500MHz ±42V ac/dc Sub-D, 9-polig, SMA
Keysight Technologies
DP0011A
ab € 3.425,47*
Sonstiges
Keysight Technologies DP00 DP0012A Tastkopf Aktiv 85:1dB 1GHz ±42V ac/dc Sub-D, 9-polig, SMA
Keysight Technologies
DP0012A
ab € 4.906,60*
Sonstiges
Keysight Technologies DP00 DP0013A Tastkopf Aktiv 85:1dB 1.7GHz ±42V ac/dc Sub-D, 9-polig, SMA
Keysight Technologies
DP0013A
ab € 5.413,61*
Sonstiges
Keysight Technologies Funktionsgenerator, Wellenform-Generator, Arbiträrsignalgenerator für Oszilloskope der Serie 4000
Keysight Technologies
DSOX4WAVEGEN2
ab € 1.083,74*
Sonstiges
Keysight Technologies Multimeterstecker für oszilloskope der Serien 3000T X-, 4000 X- und 6000 X-
Keysight Technologies
N7026A
ab € 5.975,45*
Sonstiges
Keysight Technologies N N2790A Tastkopf Differential, Hochspannung 1:50, 1:500 100MHz 1.4kV BNC
Keysight Technologies
N2790A
ab € 1.833,98*
Sonstiges
Keysight Technologies N N2791A Tastkopf Differential 1:10, 1:100 25MHz 700V BNC
Keysight Technologies
N2791A
ab € 828,63*
Sonstiges
Keysight Technologies N N2795A Tastkopf Aktiv 1:10 1GHz
Keysight Technologies
N2795A
ab € 1.532,97*
Sonstiges
Keysight Technologies N N2796A Tastkopf Aktiv 1:10 2GHz ± 2000V ss
Keysight Technologies
N2796A
ab € 2.791,97*
Sonstiges
Keysight Technologies N2756A 16-Kanal-MSO-Kabelsatz
Keysight Technologies
N2756A
ab € 880,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen