| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2221069 Herst.-Nr.: HT22 XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gurtgröße = XL Absturzsicherung Auffangöse = Vorne, hinten Gewichtsbelastung = 150kg Gurt inkl. = Kein Riemen Verstellbare Bänder = Brust, Bein, Schulter Schnallentyp = Durchsteck Gut sichtbar = Nein Reflektierend = Nein Absturzsicherung Farbe = Schwarz, Blau Verstellbare Beingurte = Ja Verstellbare Brustgurte = Ja Dehnbare Gurte = Nein
Die Trace-Sicherheitskabelbäume der Serie HT22 für Fallschutz sind praktisch für alle Arbeiten, bei denen der Benutzer seine Fallschutzvorrichtung von vorn verwenden muss. Er verfügt über 2 Schulterriemen, 1 hinteren Verankerungspunkt, 1 sternalen Verankerungspunkt, Gurtbandschienen für Schenkel- und Schulterriemen, verstellbare Schulterriemen und Gurtverschluss durch Rapco-Plattenschnalle oder automatische Schnalle. Dieser Gurt hat einen Unterpfeilriemen.Einstellung der Oberschenkelbänder Schnell passende Schnallen Maschinengenäht Weitere Informationen: | | Gurtgröße: | XL | Absturzsicherung Auffangöse: | Vorne, hinten | Gewichtsbelastung: | 150kg | Gurt inkl.: | Kein Riemen | Verstellbare Bänder: | Brust, Bein, Schulter | Schnallentyp: | Durchsteck | Gut sichtbar: | Nein | Reflektierend: | Nein | Absturzsicherung Farbe: | Schwarz, Blau | Verstellbare Beingurte: | Ja | Verstellbare Brustgurte: | Ja | Dehnbare Gurte: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absturzsicherung glasreinigung, 2221069, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Auffanggurte, Tractel, HT22XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Safety Harnesses |
| | |
| |