Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schonhammer
>
Gummihammer
>
Artikel
RS PRO Schonhammer, 950g, Polyethylen, Ø 80.0mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2221546
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2221546
EAN/GTIN:
5056111962381
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer eschenstie...
gummi-kompositionshammer
Gewicht = 950g
Kopfmaterial = Polyethylen
Schlagfläche Material = Polyethylen
Griff-Material = Holz
Kopfdurchmesser = 80.0mm
Kunststoffhämmer. Superplastische Thorex-Hämmer Mit Polyethylenköpfen mit äußerst hohem Molekulargewicht und Eschengriffen Der Kopf, der nicht bricht oder abblättert, wird von einem funkenbeständigen Keil aus Holz und Messing sicher gehalten. Er verfügt über sehr hohe Schlagfestigkeit sowie Haltbarkeit und hohe Abriebfestigkeit. Verfärbt nicht und hinterlässt keine Markierungen auf Arbeitsflächen Ideal für die Fertigungs-, Wartungs und Bauindustrie
Weitere Informationen:
Gewicht:
950g
Kopfmaterial:
Polyethylen
Schlagfläche Material:
Polyethylen
Griff-Material:
Holz
Kopfdurchmesser:
80.0mm
... >
Handwerkzeuge
>
Hämmer & Abrisswerkzeuge
>
Schonhämmer
Weitere Suchbegriffe:
2221546
,
Handwerkzeuge
,
Hämmer & Abrisswerkzeuge
,
Schonhämmer
,
RS PRO
,
238126
,
Hand Tools
,
Hammers & Demolition
,
Mallets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Ersatz-Hammerkopf, Ø 32.0mm
RS Pro
547868
ab € 5,71*
Zubehör
RS PRO Ersatz-Hammerkopf, Ø 32.0mm
RS Pro
547874
ab € 4,96*
Zubehör
RS PRO Ersatz-Hammerkopf, Ø 44.0mm
RS Pro
600818
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen