Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schonhammer, 280g, Polyethylen, Ø 60.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schonhammer, 280g, Polyethylen, Ø 60.0mm
RS PRO Schonhammer, 280g, Polyethylen, Ø 60.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2221568
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2221568
EAN/GTIN:
     5056111962398
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer
Gewicht = 280g
Kopfmaterial = Polyethylen
Schlagfläche Material = Polyethylen
Griff-Material = Holz
Kopfdurchmesser = 60.0mm

Kunststoffhämmer. Superplastische Thorex-Hämmer Mit Polyethylenköpfen mit äußerst hohem Molekulargewicht und Eschengriffen Der Kopf, der nicht bricht oder abblättert, wird von einem funkenbeständigen Keil aus Holz und Messing sicher gehalten. Er verfügt über sehr hohe Schlagfestigkeit sowie Haltbarkeit und hohe Abriebfestigkeit. Verfärbt nicht und hinterlässt keine Markierungen auf Arbeitsflächen Ideal für die Fertigungs-, Wartungs und Bauindustrie
Weitere Informationen:
Gewicht:
280g
Kopfmaterial:
Polyethylen
Schlagfläche Material:
Polyethylen
Griff-Material:
Holz
Kopfdurchmesser:
60.0mm
Weitere Suchbegriffe: 2221568, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Schonhämmer, RS PRO, 238899SP, Hand Tools, Hammers & Demolition, Mallets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
547874
ab € 4,95*
Zubehör
RS Pro
547868
ab € 5,69*
Zubehör
RS Pro
600818
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.