Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schonhammer, 180g, Polyethylen, Ø 38.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schonhammer, 180g, Polyethylen, Ø 38.0mm
RS PRO Schonhammer, 180g, Polyethylen, Ø 38.0mm
RS PRO Schonhammer, 180g, Polyethylen, Ø 38.0mm
RS PRO Schonhammer, 180g, Polyethylen, Ø 38.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2221580
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2221580
EAN/GTIN:
     5056111962404
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer
Gewicht = 180g
Kopfmaterial = Polyethylen
Schlagfläche Material = Polyethylen
Griff-Material = Holz
Kopfdurchmesser = 38.0mm

RS Pro V12
Weitere Informationen:
Gewicht:
180g
Kopfmaterial:
Polyethylen
Schlagfläche Material:
Polyethylen
Griff-Material:
Holz
Kopfdurchmesser:
38.0mm
Weitere Suchbegriffe: 2221580, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Schonhämmer, RS PRO, 238112, Hand Tools, Hammers & Demolition, Mallets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
547868
ab € 5,69*
Zubehör
RS Pro
547874
ab € 4,95*
Zubehör
RS Pro
600818
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.