Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schonhammer, Hartholz, Ø 67.0mm, 750.0g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schonhammer, Hartholz, Ø 67.0mm, 750.0g
RS PRO Schonhammer, Hartholz, Ø 67.0mm, 750.0g
Artikel-Nr.:
     108EL-2221619
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2221619
EAN/GTIN:
     5056111962411
Suchbegriffe:
Hartholzhammer
Holzhammer
holzhammer
Gewicht = 750.0g
Kopfmaterial = Hartholz
Schlagfläche Material = Hartholz
Griff-Material = Holz
Kopfdurchmesser = 67.0mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
750.0g
Kopfmaterial:
Hartholz
Schlagfläche Material:
Hartholz
Griff-Material:
Holz
Kopfdurchmesser:
67.0mm
Weitere Suchbegriffe: 2221619, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Schonhämmer, RS PRO, 628070, Hand Tools, Hammers & Demolition, Mallets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
547874
ab € 4,95*
Zubehör
RS Pro
547868
ab € 5,69*
Zubehör
RS Pro
600818
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.