Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalturm 3-stufig Linse Rot/Grün/Gelb LED Orange, Grün, Rot + Dauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222449
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2222449
EAN/GTIN:
     5059044266380
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Anzahl der Leuchtmodule = 3
Linsenfarbe = Rot/Grün/Gelb
Lampen-Typ = LED
Lichtart = Dauer
Summer Komponenten = Keine Summer-Komponente
Multifunktion = Nein
Montageart = Schraubhalterung
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -30°C

Vorkonfigurierter LED-Leuchtleuchtenturm von RS Pro Wir stellen vor: Die vorkonfigurierten LED-Signalleuchten von RS Pro, ideale Visual Signalisierungseinheiten mit 360°-Sichtbarkeit. Die Türme sind eine elektrische Lichtquelle mit LEDs (Leuchtdioden) für eine längere Lebensdauer und ein wartungsfreies Design, um sicherzustellen, dass Zeit für die Dinge verwendet wird, die wirklich wichtig sind, um Ihre Branche in Bewegung zu halten. Diese einfach zu installierenden Tower-Einheiten sind in zwei Farbkombinationen mit einer konstanten LED-Lichtleistung erhältlich und vielseitig genug, um für eine Vielzahl von Anwendungen in Fabriken und Fertigungsanlagen, Baubereichen und zahlreichen öffentlichen Bereichen verwendet werden zu können. Eigenschaften und Vorteile: Der vorkonfigurierte RS Pro LED-Signalleuchte und Sirenenturm ist eine robuste Einheit, die einfach mit Befestigungsschrauben und Verbindungskabeln am Sockel zu installieren ist und über eine konstante LED-Lichtleistung verfügt Die kostengünstige und motorlose LED-Technologie sorgt für eine längere Leuchtdauer und ist wartungsfrei und spart wertvolle Zeit und Ressourcen Die Tower-Einheit besteht aus Durable Polycarbonat und ist zuverlässig, bietet einen hervorragenden Schutz gegen UV und ist stoßfest, ideal für raue Umgebungen Darüber hinaus ist der Signalturm beständig gegen Stöße, Stöße und Vibrationen, um sicherzustellen, dass er industriellen und stark frequentierten Umgebungen standhält Ideal für die Verwendung als Warnlicht oder Visual Alarm für Notfälle oder allgemeine Sicherheitsmaßnahmen zur Anzeige möglicher Gefahren und zur Vorsicht Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C. Signalturm-LED-Farbkombination: Rot, Orange und Grün Schutzart IP65 CE-Kennzeichnung und RoHS-konform Anwendungen: Signaltürme sind in der Regel vorkonfigurierte Kombinationen von Leuchtmeldern und Signalgebereinheiten, um verschiedene Betriebszustände für ein Gerät oder eine Installation anzuzeigen. Es handelt sich um modulare audiovisuelle Signaleinheiten, die Start, Stopp, Fehlersignalisierung anzeigen oder das technische Personal anrufen können, um schnell und einfach ein Signal zu senden, wenn ein Problem vorliegt oder ein Anruf erfolgt. Der Vorteil dieser Türme besteht darin, dass sie sowohl Visual- als auch akustische Signale umfassen, die besonders wichtig sind, wenn akustische oder sichtbare Signale in lauten Fertigungs- oder Industrieumgebungen nicht zu hören oder zu sehen sind. Signaltürme sind eine Möglichkeit, maximale Sicherheit zu erreichen, und die Signalisierung kann in verschiedenen Farben, Lichtmodi, Tonfrequenzen und Signalgebermustern verwendet werden, um sicherzustellen, dass die richtige Warn- oder Signalmeldung angezeigt wird. Sie werden am häufigsten verwendet in: Industrie- und Fertigungsumgebungen Baustellen Sicherheitsfahrzeuge für den Verkehr und die Strafverfolgung Rettungsfahrzeugbeleuchtung Öffentliche Bereiche wie Büros, Geschäfte und Wohnblöcke Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmodule:
3
Linsenfarbe:
Rot/Grün/Gelb
Lampen-Typ:
LED
Lichtart:
Dauer
Summer Komponenten:
Keine Summer-Komponente
Multifunktion:
Nein
Montageart:
Schraubhalterung
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 2222449, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, RS PRO, 56719, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,59*
€ 331,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,63*
€ 329,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,88*
€ 291,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.