Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta 2G / GSM/GPRS, 3G / UTMS, 4G / LTE Multiband-Antenne, Intern, Rundstrahlantenne, 690-960 MHz, 1710-2170 MHz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222686
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ECHO41/0.1M/IPEX/S/S/17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Frequenzbereich = 690-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2500-2700 MHz
Anschlusstyp = IPEX
Physische Form Antenne = LeiterplattedBi
Serie = Echo 41m
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Mit Leitung = Ja

Die Siretta Echo 41 ist eine integrierte kleine FPC-Antenne. Es handelt sich um eine integrierte Breitband-Leiterplattenantenne mit einer guten Peak Gain-Leistung. Das Breitband ermöglicht einen Migrationsplan von einer Technologie zur anderen 2G bis 3G bis 4G, oder einfach die Wahl, eine Technologie je nach Nutzung auszuwählen. Wird in der Regel mit einem UFL/IPEX-Steckverbinder und einem kurzen Ende des Kabels geliefert. Für die Volumenanforderungen können alternative Kabellängen und Steckverbinder geliefert werden. Es handelt sich um ein kleines Design für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +75 °C. Erfüllt alle EU-Konformitätskriterien für elektronische Güter
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Frequenzbereich:
690-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2500-2700 MHz
Anschlusstyp:
IPEX
Physische Form Antenne:
LeiterplattedBi
Serie:
Echo 41m
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Mit Leitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: siretta lte antenne, lte antenne, 2222686, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Siretta, ECHO4101MIPEXSS17, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.