Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 2N7002 2N7002EQ-7-F N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 292 mA, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222694
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     2N7002EQ-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 292 mA
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = 2N7002
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 3 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Transistor-Werkstoff = Kunststoff
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
292 mA
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
2N7002
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
3 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Transistor-Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23, 2222694, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, 2N7002EQ7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,114*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,372*
€ 0,443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.