Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN DMN2053UVTQ-7 N-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 4,6 A, 6-Pin TSOT-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222827
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN2053UVTQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 4,6 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Serie = DMN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 0,035 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Transistor-Werkstoff = Kunststoff
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
4,6 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Serie:
DMN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
0,035 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Transistor-Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2222827, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMN2053UVTQ7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,376*
€ 0,447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.