| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2222850 Herst.-Nr.: DMP2037U-7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Channel-Typ = P Dauer-Drainstrom max. = 6,1 A Drain-Source-Spannung max. = 20 V Gehäusegröße = SOT-23 Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 3 Drain-Source-Widerstand max. = 0,028 O Channel-Modus = Enhancement Gate-Schwellenspannung max. = 1.2V Transistor-Werkstoff = Kunststoff Weitere Informationen: | | Channel-Typ: | P | Dauer-Drainstrom max.: | 6,1 A | Drain-Source-Spannung max.: | 20 V | Gehäusegröße: | SOT-23 | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 3 | Drain-Source-Widerstand max.: | 0,028 O | Channel-Modus: | Enhancement | Gate-Schwellenspannung max.: | 1.2V | Transistor-Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2222850, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2037U7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs |
| | |
| |