Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP DMP2045UFDB-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 3,1 A, 6-Pin U-DFN2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222852
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2045UFDB-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,1 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Serie = DMP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 0,09 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Transistor-Werkstoff = Kunststoff
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,1 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Serie:
DMP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
0,09 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Transistor-Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2222852, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2045UFDB7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.