Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP DMP2069UFY4Q-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 2,5 A, 3-Pin X2-DFN2015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222853
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2069UFY4Q-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 2,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Serie = DMP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,054 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Transistor-Werkstoff = Kunststoff

Der DiodesZetex P-Kanal-Anreicherungs-MOSFET wurde entwickelt, um den Betriebswiderstand (RDS(ON)) zu minimieren und dennoch eine überlegene Schaltleistung beizubehalten, wodurch er sich ideal für hocheffiziente Stromüberwachungsanwendungen eignet.Geringer Widerstand im eingeschalteten Zustand Niedrige Eingangskapazität Schnelle Schaltgeschwindigkeit Geringer Eingangs-/Ausgangsleckstrom
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
2,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Serie:
DMP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,054 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Transistor-Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2222853, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2069UFY4Q7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,157*
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,57*
2 Tage
400
1
€ 14,99*
ab € 0,151*
€ 0,717*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 471,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.