Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP DMP2900UT-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 500 mA, 3-Pin SOT-523 (SC-89)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222855
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2900UT-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 500 mA
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Serie = DMP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,7 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Transistor-Werkstoff = Kunststoff

Der DiodesZetex P-Kanal-Anreicherungs-MOSFET wurde entwickelt, um den Betriebswiderstand (RDS(ON)) zu minimieren und dennoch eine überlegene Schaltleistung beizubehalten, wodurch er sich ideal für hocheffiziente Stromüberwachungsanwendungen eignet.Geringer Widerstand im eingeschalteten Zustand Niedrige Gate-Schwellenspannung Niedrige Eingangskapazität Schnelle Schaltgeschwindigkeit Geringer Eingangs-/Ausgangsleckstrom
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
500 mA
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Serie:
DMP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,7 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Transistor-Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2222855, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2900UT7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,39*
2 Tage
2795
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0514*
€ 0,6987*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1800 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.