Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
UP-Steckdose
>
Artikel
MK Electric Logic Plus Steckdose mit Schalter Typ G – Britisch Einbaumontage 2-fach Innenbereich Weiß, 2-polig / 13A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2227932
Hersteller:
MK
Herst.-Nr.:
K2647 WHI
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Anzahl der Ausbrüche = 2
Farbe = Weiß
Geschaltet = Ja
Buchsentyp = Typ G – Britisch
Montageart = Einbaumontage
Nennstrom = 13A
Betriebsspannung = 230 V
Minimale Gehäusetiefe = 25mm
Gesamthöhe = 86mm
Gesamtbreite = 146mm
Serie = Logic Plus
Polzahl = 2
BS1363 (Teil 2: 1995). Unterputz-Steckdosen MK Logic Plus, 13 A. Weiße Steckdosen der Serie MK Logic Plus, wahlweise 1-, 2- oder 3-fach, mit oder ohne Schalter. Diese Unterputz-Steckdosen bestehen aus einem hochwertigen Duroplastwerkstoff. Dieser Kunststoff verfügt über inhärente antimikrobielle Eigenschaften. Die Logic Plus wurde unabhängig geprüft und als beständig gegen MRSA, E.Coli, Salmonellen und Klebisella pneumoniae bestätigt. Eigenschaften und Vorteile. Antimikrobielle Eigenschaften, die das Wachstum von ansteckenden Krankheiten hemmen Nennspannung 250 V Verbindungsdosenserie siehe Best.-Nr. ; 222-8159 222-8159
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Farbe:
Weiß
Geschaltet:
Ja
Buchsentyp:
Typ G – Britisch
Montageart:
Einbaumontage
Nennstrom:
13A
Betriebsspannung:
230 V
Minimale Gehäusetiefe:
25mm
Gesamthöhe:
86mm
Gesamtbreite:
146mm
Serie:
Logic Plus
Polzahl:
2
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
steckdoseneinsatz weiß
,
steckdoseneinsatz
,
steckdoseneinsatz britisch
,
2227932
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
Steckdosen
,
MK Electric
,
K2647WHI
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
Plug Sockets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel KF 0200 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat
Hensel
KF 0200 G
ab € 6,80*
Zubehör
Prysmian Netzkabel, 2+E-adrig Typ Zwillings- und Massekabel Grau x 2,5 mm² /Ø 5.3 x 12.8mm 27 A, 10m, 500 V, PVC
Prysmian
20197117
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen