Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 233.50 DSS1 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog -1bar → 3bar, Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228591
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14170502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 3bar
Druck min. = -1bar
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 63mm
Serie = DSS1
Weitere Informationen:
Druck max.:
3bar
Druck min.:
-1bar
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
63mm
Serie:
DSS1
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, 2228591, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 14170502, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,77*
€ 500,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,15*
€ 499,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,80*
€ 467,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,92*
€ 435,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,87*
€ 411,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.