Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 612.20 612.20 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 250mbar, Ø 160mm G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229217
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9071946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 250mbar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 160mm
Serie = 612.20
Weitere Informationen:
Druck max.:
250mbar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
160mm
Serie:
612.20
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika manometer g 1/2, druck messgerät, wika druckanzeige, 2229217, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 9071946, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.