Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 612.20 612.20 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 160mbar, Ø 160mm G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229218
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9071954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 160mbar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 160mm
Serie = 612.20
Weitere Informationen:
Druck max.:
160mbar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
160mm
Serie:
612.20
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika manometer g 1/2, druck messgerät, wika druckanzeige, 2229218, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 9071954, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.